Hakenschlüssel DIN 1810 A, 52-55 mm, mit Nase

Artikelnummer: Z00418770
EAN: 1234
Hakenschlüssel DIN 1810 A, 52-55 mm, mit Nase
Inkl. Steuern: 6,79 € VE 1 Stück Netto 5,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

mit Nase

Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 6
Zapfen-Ø (mm) 5,0
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 206
Größe = Muttern-Ø (mm) 52-55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen