Hakenschlüssel DIN 1810 B, 12-14 mm, mit Zapfen

Artikelnummer: Z00418782
EAN: 4020772054878
AMF
Hakenschlüssel DIN 1810 B, 12-14 mm, mit Zapfen
Inkl. Steuern: 4,87 € VE 1 Stück Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zapfen

Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 3
Zapfen-Ø (mm) 2,0
Länge (mm) 110
Größe = Muttern-Ø (mm) 12-14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen