Hakenschlüssel DIN 1810 B, 34-36 mm, mit Zapfen

Artikelnummer: Z00418787
EAN: 1234
Hakenschlüssel DIN 1810 B, 34-36 mm, mit Zapfen
Inkl. Steuern: 6,83 € VE 1 Stück Netto 5,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

mit Zapfen

Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 5
Zapfen-Ø (mm) 4,0
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 170
Größe = Muttern-Ø (mm) 34-36

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen