Hakenschlüssel DIN 1810 B, 48-50 mm, mit Zapfen

Artikelnummer: Z00418789
EAN: 4020772054946
AMF
Hakenschlüssel DIN 1810 B, 48-50 mm, mit Zapfen
Inkl. Steuern: 8,07 € VE 1 Stück Netto 6,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zapfen

Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 6
Zapfen-Ø (mm) 5,0
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 206
Größe = Muttern-Ø (mm) 45-50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen