Hakenschlüssel DIN1810A 155-165mm m.Nase AMF

Artikelnummer: Z00301605
EAN: 1234
Herstellernummer: 54734
Hakenschlüssel DIN1810A 155-165mm m.Nase AMF
Inkl. Steuern: 27,74 € VE 1 Stück Netto 23,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Hakenschlüssel mit Nase Ausführung: DIN 1810 Form A. Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Nase. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Attribute: Ausführung: * Stärke von DIN abweichend , Länge: 385 mm, Spannweite: 155-165 mm, Stärke: 10* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 10*
Spannweite (mm) 155-165
Ausfuehrung * Stärke von DIN abweichend
Länge (mm) 385

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen