Hakenschlüssel DIN1810B 16- 18mm m.Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301610
EAN: 4020772054885
Herstellernummer: 54882
AMF
Hakenschlüssel DIN1810B 16- 18mm m.Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 5,43 € VE 1 Stück Netto 4,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hakenschlüssel mit Zapfen Ausführung: DIN 1810 Form B. Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Zapfen. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Attribute: Länge: 110 mm, Spannweite: 16-18 mm, Stärke: 3 mm, Zapfen-Ø: 2,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 3
Spannweite (mm) 16-18
Zapfen-Ø (mm) 2,5
Länge (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen