Hakenschlüssel DIN1810B 30- 32mm m.Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301613
EAN: 4020772054915
Herstellernummer: 54916
AMF
Hakenschlüssel DIN1810B 30- 32mm m.Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 6,40 € VE 1 Stück Netto 5,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hakenschlüssel mit Zapfen Ausführung: DIN 1810 Form B. Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Zapfen. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Attribute: Länge: 136 mm, Spannweite: 30-32 mm, Stärke: 4 mm, Zapfen-Ø: 4,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 4
Spannweite (mm) 30-32
Zapfen-Ø (mm) 4,0
Länge (mm) 136

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen