Hakenschlüssel DIN1810B 68- 75mm m.Zapfen AMF

Artikelnummer: Z00301619
EAN: 4020772054977
Herstellernummer: 54973
AMF
Hakenschlüssel DIN1810B 68- 75mm m.Zapfen AMF
Inkl. Steuern: 11,36 € VE 1 Stück Netto 9,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hakenschlüssel mit Zapfen Ausführung: DIN 1810 Form B. Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Zapfen. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Attribute: Länge: 240 mm, Spannweite: 68-75 mm, Stärke: 7 mm, Zapfen-Ø: 6,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 7
Spannweite (mm) 68-75
Zapfen-Ø (mm) 6,0
Länge (mm) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen