Gelenk-Hakenschl.1/2 Zoll35- 60mm m.Nase AMF

Artikelnummer: Z00301637
EAN: 4020772052751
Herstellernummer: 52753
Gelenk-Hakenschl.1/2 Zoll35- 60mm m.Nase AMF
Inkl. Steuern: 55,14 € VE 1 Stück Netto 46,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen für Drehmomentschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Zapfen und 1/2 -Innenvierkant-Aufnahme für Drehmomentschlüssel. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels. Drehmomentschlüssel sind separat bestellbar. Attribute: Spannweite: 35-60 mm, Stärke: 5 mm, Stichmaß: 75 mm, Zapfen-Ø: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 5
Spannweite (mm) 35-60
Stichmaß (mm) 75
Zapfen-Ø (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen