Gelenk-Hakenschlüssel 16-22x2,5 mm, mit Zapfen

Artikelnummer: Z00418806
EAN: 4020772053055
Gelenk-Hakenschlüssel 16-22x2,5 mm, mit Zapfen
Inkl. Steuern: 15,18 € VE 1 Stück Netto 12,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zapfen

Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Haken und Zapfen aus einem Stück, für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 3
Zapfen-Ø (mm) 2,5
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 135
Größe = Muttern-Ø (mm) 16-22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen