Gelenk-Hakenschlüssel 165-230mm m.Zapf.10mm AMF

Artikelnummer: Z00301636
EAN: 4020772053109
Herstellernummer: 53108
AMF
Gelenk-Hakenschlüssel 165-230mm m.Zapf.10mm AMF
Inkl. Steuern: 59,35 € VE 1 Stück Netto 49,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Zapfen, verstärktem Niet und Federscheibe. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Attribute: Länge: 460 mm, Nietlänge: 17,5 mm, Spannweite: 165-230 mm, Stärke: 8 mm, Zapfen-Ø: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 8
Spannweite (mm) 165-230
Nietlänge mm 17,5
Zapfen-Ø (mm) 10
Länge (mm) 460

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen