Gelenk-Hakenschlüssel 35- 60mm m.Nase AMF

Artikelnummer: Z00301627
EAN: 4020772051655
Herstellernummer: 51656
AMF
Gelenk-Hakenschlüssel 35- 60mm m.Nase AMF
Inkl. Steuern: 15,60 € VE 1 Stück Netto 13,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Nase, verstärktem Niet und Federscheibe. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Attribute: Länge: 210 mm, Nietlänge: 12,5 mm, Spannweite: 35-60 mm, Stärke: 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 5
Spannweite (mm) 35-60
Nietlänge mm 12,5
Länge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen