Gelenk-Hakenschlüssel 60- 90mm m.Zapf. 5mm AMF

Artikelnummer: Z00301633
EAN: 4020772053185
Herstellernummer: 53181
Gelenk-Hakenschlüssel 60- 90mm m.Zapf. 5mm AMF
Inkl. Steuern: 23,69 € VE 1 Stück Netto 19,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Zapfen, verstärktem Niet und Federscheibe. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Attribute: Länge: 280 mm, Nietlänge: 14,5 mm, Spannweite: 60-90 mm, Stärke: 6 mm, Zapfen-Ø: 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 6
Spannweite (mm) 60-90
Nietlänge mm 14,5
Zapfen-Ø (mm) 5
Länge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen