Gelenk-Hakenschlüssel, 90-155 mm, mit Nase

Artikelnummer: Z00418804
EAN: 4020772051679
AMF
Gelenk-Hakenschlüssel, 90-155 mm, mit Nase
Inkl. Steuern: 24,99 € VE 1 Stück Netto 21,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Nase

Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 7
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 335
Größe = Muttern-Ø (mm) 90-155

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen