Gelenk-Hakenschlüssel 90-155mm m.Nase AMF

Artikelnummer: Z00301629
EAN: 1234
Herstellernummer: 51672
Gelenk-Hakenschlüssel 90-155mm m.Nase AMF
Inkl. Steuern: 27,58 € VE 1 Stück Netto 23,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Nase, verstärktem Niet und Federscheibe. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Attribute: Länge: 335 mm, Nietlänge: 17,5 mm, Spannweite: 90-155 mm, Stärke: 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 7
Spannweite (mm) 90-155
Nietlänge mm 17,5
Länge (mm) 335
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen