Gelenk-Hakenschlüssel 99-155mm m.Zapf. 6mm AMF

Artikelnummer: Z00301635
EAN: 1234
Herstellernummer: 53090
Gelenk-Hakenschlüssel 99-155mm m.Zapf. 6mm AMF
Inkl. Steuern: 35,41 € VE 1 Stück Netto 29,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit Zapfen, verstärktem Niet und Federscheibe. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Attribute: Länge: 335 mm, Nietlänge: 17,5 mm, Spannweite: 95-155 mm, Stärke: 7 mm, Zapfen-Ø: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 7
Spannweite (mm) 95-155
Nietlänge mm 17,5
Zapfen-Ø (mm) 6
Länge (mm) 335
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen