Gelenk Hakenschlüssel m. Nase f.Muttern 35-60mm im Brünierton angelassen L.210mm

Artikelnummer: Z00054172
EAN: 4020772051655
Herstellernummer: 51656
Gelenk Hakenschlüssel m. Nase f.Muttern 35-60mm im Brünierton angelassen L.210mm
Inkl. Steuern: 17,75 € VE 1 Stück Netto 14,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · mit Aufhängeloch · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Muttern-Außen-Ø (mm) 35 - 60
Material Spezialstahl
Gesamtlänge (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen