Gelenk Hakenschlüssel m. Zapfen f.Muttern 35-60mm im Brünierton L.205mm

Artikelnummer: Z00054195
EAN: 1234
Herstellernummer: 53074
Gelenk Hakenschlüssel m. Zapfen f.Muttern 35-60mm im Brünierton L.205mm
Inkl. Steuern: 19,48 € VE 1 Stück Netto 16,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Kreuzlochmuttern DIN 1816 · Spezialstahl · hochkant geschliffen · gehärtet und im Brünierton angelassen · mit Aufhängeloch · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-Ø (mm) 4,0
für Muttern-Außen-Ø (mm) 35 - 60
Material Spezialstahl
Gesamtlänge (mm) 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen