Hakenschlüssel m.Zapfen f.58-62mm gehärtet L.240mm i.Brünierton angel.

Artikelnummer: Z00054184
EAN: 1234
Herstellernummer: 54965
Hakenschlüssel m.Zapfen f.58-62mm gehärtet L.240mm i.Brünierton angel.
Inkl. Steuern: 11,36 € VE 1 Stück Netto 9,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Kreuzlochmuttern DIN 1816 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-Ø (mm) 5,0
für Muttern-Außen-Ø (mm) 58 - 62
Material Spezialstahl
Gesamtlänge (mm) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen