Hakenschlüssel m.Zapfen f.95-100mm gehärtet L.280mm i.Brünierton angel.

Artikelnummer: Z00054187
EAN: 1234
Herstellernummer: 54999
Hakenschlüssel m.Zapfen f.95-100mm gehärtet L.280mm i.Brünierton angel.
Inkl. Steuern: 14,11 € VE 1 Stück Netto 11,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Kreuzlochmuttern DIN 1816 · Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen · abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-Ø (mm) 8,0
für Muttern-Außen-Ø (mm) 95 - 100
Material Spezialstahl
Gesamtlänge (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen