Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 205-220 mm

Artikelnummer: Z00045170
EAN: 4010886633571
Herstellernummer: 6335770
Gedore
Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 205-220 mm
Inkl. Steuern: 64,02 € VE 1 Stück Netto 53,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 1810 Form A · Für Nutmuttern nach DIN 981 · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Muttern-Außen-Ø (mm) 205-220
Gesamtlänge (mm) 465

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen