GEDORE Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 25-28 mm

Artikelnummer: Z00045155
EAN: 4010886633403
Herstellernummer: 6334020
GEDORE Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 25-28 mm
UVP: 11,16 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 6,81 € Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 1810 Form A • Für Nutmuttern nach DIN 981 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Muttern-Außen-Ø 25-28 Millimeter
Gesamtlänge 135 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Kopfbreite 4,5 Millimeter
Länge 1 135 Millimeter
Zapfenhöhe 2,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Zapfenbreite 2,5 Millimeter
Mutteraußendurchmesser 25-28 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]