Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 40-42 mm

Artikelnummer: Z00045158
EAN: 4010886633434
Herstellernummer: 6334370
Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 40-42 mm
Inkl. Steuern: 8,89 € VE 1 Stück Netto 7,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 1810 Form A · Für Nutmuttern nach DIN 981 · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Muttern-Außen-Ø (mm) 40-42
Gesamtlänge (mm) 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen