GEDORE Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 68-75 mm

Artikelnummer: Z00045162
EAN: 4010886633489
Herstellernummer: 6334880
GEDORE Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 68-75 mm
UVP: 15,91 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 9,71 € Netto 8,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 1810 Form A · Für Nutmuttern nach DIN 981 · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Muttern-Außen-Ø 68-75 Millimeter
Gesamtlänge 240 Millimeter
Zapfenbreite 4,0 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Länge 1 240 Millimeter
Zapfenhöhe 3,5 Millimeter
Mutteraußendurchmesser 68-75 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Kopfbreite 7,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]