Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 155-165 mm

Artikelnummer: Z00045186
EAN: 4010886633793
Herstellernummer: 6337980
Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 155-165 mm
Inkl. Steuern: 29,12 € VE 1 Stück Netto 24,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 1810 Form B · Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816 · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-Ø (mm) 8,0
für Muttern-Außen-Ø (mm) 155-165
Gesamtlänge (mm) 385

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen