GEDORE Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 34-36 mm

Artikelnummer: Z00045175
EAN: 4010886633670
Herstellernummer: 6336740
GEDORE Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 34-36 mm
UVP: 15,18 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 9,27 € Netto 7,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 1810 Form B • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Muttern-Außen-Ø 34-36 Millimeter
Zapfen-Ø 4,0 Millimeter
Gesamtlänge 170 Millimeter
Kopfbreite 5,5 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Mutteraußendurchmesser 34-36 Millimeter
Zapfenhöhe 3,5 Millimeter
Länge 1 170 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Zapfendurchmesser 4,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]