• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 45-50 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 16,64 €
9,28 €

Netto 7,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 44%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,136 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 6,5 Millimeter
Länge (L, L1) 205 Millimeter
Mutteraußendurchmesser 45-50 Millimeter
Zapfendurchmesser 5,0 Millimeter
Zapfenhöhe 4,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 1810 Form B • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

18 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 12 - 14
UVP: 20,21 € 12,01 € Netto 10,09 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben