• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GRÜNER Kupplungsschlüssel A/B/C Stahl Ku.-Griff System Storz DIN14822

Artikelnummer:  
Z00036063
EAN:  
4011659410023
Herstellernummer:  
0302410000
Marke: 
GRÜNER

Artikel aktuell nicht lieferbar

23,91 €

Netto 20,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe A/B/C
Nenngröße A/B/C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hakenschlüssel Stahl verzinkt · zum Verbinden zweier Kupplungen bis zum Anschlag ohne Umsetzen · Griff mit Kälteschutzüberzug · DIN 14822 · Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben