BRONZE Hakenschlüssel Ø 155-165 mm

Artikelnummer: Z00493678
EAN: 4042146536667
Herstellernummer: 963.8225
BRONZE Hakenschlüssel Ø 155-165 mm
Inkl. Steuern: 153,43 € VE 1 Stück Netto 128,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Zapfen für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite in mm 155-165
Tiefe T in mm 8
Profil2 metrisch
Nasendurchmesser B in mm 7
DIN [DIN 1810, DIN 981]
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Kopfhöhe (A) (mm) 12
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 1150
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 390
Hauptkatalogseite K15I_304
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen