KS TOOLS BRONZE Hakenschlüssel Ø 34-36 mm

Artikelnummer: Z00493667
EAN: 4042146536551
Herstellernummer: 963.8214
KS TOOLS BRONZE Hakenschlüssel Ø 34-36 mm
Inkl. Steuern: 14,26 € VE 1 Stück Netto 11,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Zapfen für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nasendurchmesser B in mm 3 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 170
Hauptkatalogseite K15I_304
Gewicht in g 100 Gramm
Kopfhöhe (A) 5 Millimeter
Spannweite in mm 34-36 Millimeter
DIN [DIN 1810, DIN 981]
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Tiefe T in mm 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen