KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 12 - 14

Artikelnummer: Z00486168
EAN: 4042146544501
Herstellernummer: 517.1370
KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 12 - 14
Brutto Set-Preis 10,00 € Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 1080 Form A
Nasendurchmesser B in mm 2.0 Millimeter
Gewicht in g 22 Gramm
Gesamtlänge L in mm 109.5
Hauptkatalogseite K15I_049
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Kopfhöhe (A) 2.5 Millimeter
Tiefe T in mm 1.5
Material1 brüniert
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12 - 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]