Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 120 - 130 mm

Artikelnummer: Z00486181
EAN: 4042146544631
Herstellernummer: 517.1383
Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 120 - 130 mm
Inkl. Steuern: 26,32 € VE 1 Stück Netto 22,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Nasendurchmesser B in mm 5.0 Millimeter
Kopfhöhe (A) 9.5 Millimeter
DIN DIN 1080 Form A
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 120 - 130
Gewicht in g 540 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_049
Tiefe T in mm 4
Material1 brüniert
Gesamtlänge L in mm 334.9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen