Fester Hakenschlüssel mit Nase, 34-36 mm

Artikelnummer: Z00486172
EAN: 4042146544549
Herstellernummer: 517.1374
Fester Hakenschlüssel mit Nase, 34-36 mm
Inkl. Steuern: 16,98 € VE 1 Stück Netto 14,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 2
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 34 - 36
Nasendurchmesser B in mm 3.0
DIN DIN 1080 Form A
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Kopfhöhe (A) (mm) 5
Material1 brüniert
Gewicht in g 82
Gesamtlänge L in mm 170.2
Hauptkatalogseite K15I_049
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen