KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 52 - 55 mm

Artikelnummer: Z00486175
EAN: 4042146544570
Herstellernummer: 517.1377
KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 52 - 55 mm
Inkl. Steuern: 14,27 € VE 1 Stück Netto 11,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 1080 Form A
Nasendurchmesser B in mm 3.5 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 220
Material1 brüniert
Gewicht in g 176 Gramm
Profil2 metrisch
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Hauptkatalogseite K15I_049
Schlüsselweite in mm 52 - 55
Tiefe T in mm 2.5
Kopfhöhe (A) 7 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen