Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 68 - 75 mm

Artikelnummer: Z00486177
EAN: 4042146544594
Herstellernummer: 517.1379
Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 68 - 75 mm
Inkl. Steuern: 17,49 € VE 1 Stück Netto 14,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nasendurchmesser B in mm 4.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 260
Hauptkatalogseite K15I_049
Tiefe T in mm 3
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Kopfhöhe (A) 7.6 Millimeter
Gewicht in g 280 Gramm
Material1 brüniert
Profil2 metrisch
DIN DIN 1080 Form A
Schlüsselweite in mm 68 - 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen