KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 92 - 100 mm

Artikelnummer: Z00486179
EAN: 4042146544617
Herstellernummer: 517.1381
KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Nase SW 92 - 100 mm
Inkl. Steuern: 22,32 € VE 1 Stück Netto 18,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 280
Nasendurchmesser B in mm 5.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 92 - 100
Gewicht in g 394 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_049
Tiefe T in mm 3.5
Material1 brüniert
Kopfhöhe (A) 8 Millimeter
DIN DIN 1080 Form A
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen