Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 12 - 14 mm

Artikelnummer: Z00486212
EAN: 4042146558461
Herstellernummer: 517.1471
Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 12 - 14 mm
Inkl. Steuern: 12,58 € VE 1 Stück Netto 10,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 25 Gramm
DIN DIN 1810 Form B
Tiefe T in mm 1.5
Zapfendurchmesser B in mm 2 Millimeter
Kopfhöhe (A) 3.8 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 110
Material1 brüniert
Hauptkatalogseite K15I_049
Profil2 metrisch
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
Schlüsselweite in mm 12 - 14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen