KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 120 - 130

Artikelnummer: Z00486226
EAN: 4042146558607
Herstellernummer: 517.1485
KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 120 - 130
Brutto Set-Preis 57,68 € Netto 48,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 610 Gramm
Kopfhöhe (A) 12.3 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 385
Profil2 metrisch
Zapfendurchmesser B in mm 6 Millimeter
Schlüsselweite in mm 120 - 130
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
Tiefe T in mm 5
DIN DIN 1810 Form B
Hauptkatalogseite K15I_049
Material1 brüniert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]