Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 16 - 18 mm

Artikelnummer: Z00486213
EAN: 4042146558478
Herstellernummer: 517.1472
Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 16 - 18 mm
Inkl. Steuern: 12,58 € VE 1 Stück Netto 10,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 2
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_049
Zapfendurchmesser B in mm 2.5 Millimeter
Schlüsselweite in mm 16 - 18
DIN DIN 1810 Form B
Gewicht in g 25 Gramm
Gesamtlänge L in mm 135
Kopfhöhe (A) 4.5 Millimeter
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
Material1 brüniert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen