KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 25 - 28 mm

Artikelnummer: Z00486215
EAN: 4042146558492
Herstellernummer: 517.1474
KS TOOLS Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 25 - 28 mm
Inkl. Steuern: 14,82 € VE 1 Stück Netto 12,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 1810 Form B
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
Zapfendurchmesser B in mm 3 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_049
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A) 5.5 Millimeter
Tiefe T in mm 2.5
Gesamtlänge L in mm 170
Material1 brüniert
Gewicht in g 55 Gramm
Schlüsselweite in mm 25 - 28

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen