Fester Hakenschlüssel mit Zapfen, 34-36 mm

Artikelnummer: Z00486217
EAN: 4042146558515
Herstellernummer: 517.1476
Fester Hakenschlüssel mit Zapfen, 34-36 mm
Inkl. Steuern: 16,31 € VE 1 Stück Netto 13,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 3
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12 - 14
Zapfendurchmesser B in mm 3.5
DIN DIN 1810 Form B
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
Kopfhöhe (A) (mm) 6.5
Material1 brüniert
Gewicht in g 100
Gesamtlänge L in mm 205
Hauptkatalogseite K15I_049

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen