Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 52 - 55 mm

Artikelnummer: Z00486220
EAN: 4042146558546
Herstellernummer: 517.1479
Fester Hakenschlüssel mit Zapfen SW 52 - 55 mm
Inkl. Steuern: 19,96 € VE 1 Stück Netto 16,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_049
Schlüsselweite in mm 52 - 62
Profil2 metrisch
Material1 brüniert
Gesamtlänge L in mm 240
Kopfhöhe (A) 7.5 Millimeter
Tiefe T in mm 3.5
Zapfendurchmesser B in mm 4 Millimeter
Gewicht in g 165 Gramm
DIN DIN 1810 Form B
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen