KS TOOLS Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase SW 114 - 158

Artikelnummer:  
Z00486150
EAN:  
4042146162903
Herstellernummer:  
517.1305
Marke:  
KS TOOLS

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

35,00 €

Netto 29,41 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
DIN [DIN 1084, DIN 981]
Gesamtlänge L in mm 315.0
Gewicht in g 440 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_050
Kopfhöhe (A) 12.4 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Nasendurchmesser B in mm 9.8 Millimeter
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Schlüsselweite in Zoll 4.1/2-6.1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Schlüsselweite in mm 114-158
Tiefe T in mm 8.3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben