KS TOOLS Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase SW 80 - 120 mm

Artikelnummer: Z00486158
EAN: 4042146544402
Herstellernummer: 517.1319
KS TOOLS Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase SW 80 - 120 mm
Inkl. Steuern: 38,88 € VE 1 Stück Netto 32,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 345
Hauptkatalogseite K15I_050
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
Tiefe T in mm 5.8
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Nasendurchmesser B in mm 5.3 Millimeter
Schlüsselweite in mm 80 - 120
Gewicht in g 656 Gramm
DIN DIN 1080 Form A
Kopfhöhe (A) 8.2 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen