KS TOOLS Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase SW 19 - 50

Artikelnummer: Z00486147
EAN: 4042146162873
Herstellernummer: 517.1302
KS TOOLS Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase SW 19 - 50
Brutto Set-Preis 15,01 € Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 2.9
Gesamtlänge L in mm 162.0
DIN [DIN 1084, DIN 981]
Hauptkatalogseite K15I_050
Schlüsselweite in Zoll 3/4-2 Sekunde (Bogensekunde)
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Gewicht in g 100 Gramm
Schlüsselweite in mm 19-50
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Nasendurchmesser B in mm 3.5 Millimeter
Kopfhöhe (A) 9.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]