Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase SW 30 - 200 mm

Artikelnummer: Z00486184
EAN: 4042146544662
Herstellernummer: 517.1399
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase SW 30 - 200 mm
Inkl. Steuern: 138,42 € VE 1 Stück Netto 116,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • stufenlos verstellbar
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 7.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
Nasendurchmesser B in mm 9.4 Millimeter
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Gesamtlänge L in mm 570
DIN DIN 1080 Form A
Hauptkatalogseite K15I_050
Gewicht in g 2250 Gramm
Kopfhöhe (A) 10.6 Millimeter
Schlüsselweite in mm 30 - 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen