Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, 32-76mm

Artikelnummer: Z00486148
EAN: 4042146162880
Herstellernummer: 517.1303
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, 32-76mm
Inkl. Steuern: 19,00 € VE 1 Stück Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 3.7
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Schlüsselweite in mm 32-76
Schlüsselweite in Zoll (") 1.1/4-3
Nasendurchmesser B in mm 4.5
DIN [DIN 1084, DIN 981]
Anwendungsbereich allgemein für Nutmuttern
Kopfhöhe (A) (mm) 11.5
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 210
Gesamtlänge L in mm 205.0
Hauptkatalogseite K15I_050

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen