- 11%

KS TOOLS Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, 10-50mm

Artikelnummer:  
Z00486165 
EAN:  
4042146544471 
Herstellernummer:  
517.1328 
Marke:  
KS TOOLS 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 99,06 €
88,00 €

Netto 73,95 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 11%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
DIN DIN 1810
Gesamtlänge 210.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 210.0
Gewicht 380 Gramm
Gewicht in g 380 Gramm
Kopfhöhe (A) 8.3 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm DIN 1810 Form B
Schlüsselweite 10-50 Millimeter
Schlüsselweite in mm 10-50
Tiefe 2.5 Millimeter
Tiefe T in mm 2.5
Zapfendurchmesser B 2.6 Millimeter
Zapfendurchmesser B in mm 2.6 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • stufenlos verstellbar
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Doppelmaulschlüssel 30x36 mm
UVP: 19,18 € 11,88 € Netto 9,98 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben