Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, 114-158mm

Artikelnummer: Z00486154
EAN: 4042146162941
Herstellernummer: 517.1315
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, 114-158mm
Inkl. Steuern: 41,39 € VE 1 Stück Netto 34,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 7.6
Profil2 [metrisch, Zollmaße]
Schlüsselweite in mm 114-158
Schlüsselweite in Zoll (") 4.1/2-6.1/4
Zapfendurchmesser B in mm 8.0
DIN DIN 1816
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
Kopfhöhe (A) (mm) 12.6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 440
Gesamtlänge L in mm 320.0
Hauptkatalogseite K15I_050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen