Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen SW 30 - 200 mm

Artikelnummer: Z00486167
EAN: 4042146544495
Herstellernummer: 517.1330
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen SW 30 - 200 mm
Inkl. Steuern: 153,01 € VE 1 Stück Netto 128,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • stufenlos verstellbar
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_050
Gewicht in g 2250 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Tiefe T in mm 4.8
Zapfendurchmesser B in mm 5.8 Millimeter
Schlüsselweite in mm 30-200
Gesamtlänge L in mm 570.0
DIN DIN 1810
Anwendungsbereich allgemein für Kreuzlochmuttern
Kopfhöhe (A) 17.3 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen